WAGO - Jelölő WMB földjel G70769 - 793-580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143698924
Sonepar cikkszám
G70769
Gyártói cikkszám
793-580
Gyártói típuskód
793-580
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Ground (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér