WAGO - Jelölő WMB GT67120 - 793-494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332651912
Sonepar cikkszám
GT67120
Gyártói cikkszám
793-494
Gyártói típuskód
793-494
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2,... (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér