WAGO - Jelölőcímkék MARKED 2 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX112943 - 209-802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276368
Sonepar cikkszám
SX112943
Gyártói cikkszám
209-802
Gyártói típuskód
209-802
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; MARKED; 2; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér