WAGO - Jelölőcímkék MARKED 3,0 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX112942 - 209-803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276375
Sonepar cikkszám
SX112942
Gyártói cikkszám
209-803
Gyártói típuskód
209-803
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; MARKED; 3,0; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér