WAGO - Jelölőcímkék MARKED +5% not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113229 - 209-226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332096935
Sonepar cikkszám
SX113229
Gyártói cikkszám
209-226
Gyártói típuskód
209-226
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; MARKED; +5%; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér