WAGO - Jelölőcímkék MARKED 60 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113241 - 209-211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332096782
Sonepar cikkszám
SX113241
Gyártói cikkszám
209-211
Gyártói típuskód
209-211
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; MARKED; 60; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér