WAGO - Jelölőcímkék MARKED D not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX112938 - 209-826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332100984
Sonepar cikkszám
SX112938
Gyártói cikkszám
209-826
Gyártói típuskód
209-826
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; MARKED; D; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér