WAGO - Jelölőcímkék not stretchable üres Bepattintható típus fehér SX113250 - 209-200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332096676
Sonepar cikkszám
SX113250
Gyártói cikkszám
209-200
Gyártói típuskód
209-200
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőcímkék; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér