WAGO - Jelölőkártya 5-17,5 sorkapocsszélességig 101-150 GT47268 - 209-608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966355840
Sonepar cikkszám
GT47268
Gyártói cikkszám
209-608
Gyártói típuskód
209-608
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101 ... 150 (2x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér