WAGO - Jelölőkártya 5-17,5 sorkapocsszélességig 21-30 GT01873 - 209-604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332273404
Sonepar cikkszám
GT01873
Gyártói cikkszám
209-604
Gyártói típuskód
209-604
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér