WAGO - Jelölőkártya 5-17,5 sorkapocsszélességig L1 GT57055 - 209-674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274982
Sonepar cikkszám
GT57055
Gyártói cikkszám
209-674
Gyártói típuskód
209-674
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1 (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér