WAGO - Jelölőkártya 5-17,5 sorkapocsszélességig L3 GT57057 - 209-676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275262
Sonepar cikkszám
GT57057
Gyártói cikkszám
209-676
Gyártói típuskód
209-676
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L3 (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér