WAGO - Jelölőkártya 5-17,5 sorkapocsszélességig PE GT57059 - 209-678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275293
Sonepar cikkszám
GT57059
Gyártói cikkszám
209-678
Gyártói típuskód
209-678
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PE (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér