WAGO - Jelölőkártya IP 200 Plotter-nek fúvókák használatához Hossz: 12 mm fehér SX112580 - 211-110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Igen
Szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454486037
Sonepar cikkszám
SX112580
Gyártói cikkszám
211-110
Gyártói típuskód
211-110
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
12 mm
Magasság:
4 mm
Jelölőkártya; IP 200 Plotter-nek; fúvókák használatához; Hossz: 12 mm; fehér