WAGO - Jelölőkártya kártyaként Címkeméret 12 x 7 mm not stretchable Bepattintható típus fehér SX112564 - 211-211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Szélesség - 7 mm
Magasság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
21 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454971618
Sonepar cikkszám
SX112564
Gyártói cikkszám
211-211
Gyártói típuskód
211-211
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
7 mm
Magasság:
12 mm
Jelölőkártya; kártyaként; Címkeméret 12 x 7 mm; not stretchable; Bepattintható típus; fehér