WAGO - Jelölőkártya TP-nyomtatóhoz fúvókák használatához Hossz: 12 mm fehér SX112579 - 211-111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Igen
Szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454486044
Sonepar cikkszám
SX112579
Gyártói cikkszám
211-111
Gyártói típuskód
211-111
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
12 mm
Magasság:
4 mm
Jelölőkártya; TP-nyomtatóhoz; fúvókák használatához; Hossz: 12 mm; fehér