Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölőkártya TP-nyomtatóhoz fúvókák használatához Hossz: 23 mm fehér SX112574 - 211-121

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Halogénmentes - Igen

  • Szélesség - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332104043

Sonepar cikkszám

SX112574

Gyártói cikkszám

211-121

Gyártói típuskód

211-121

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

23 mm

Magasság:

4 mm

Jelölőkártya; TP-nyomtatóhoz; fúvókák használatához; Hossz: 23 mm; fehér