WAGO - Jelölőszalag. 27 x 17.5 mm ezüstszínű SN173029 - 210-836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143965422
Sonepar cikkszám
SN173029
Gyártói cikkszám
210-836
Gyártói típuskód
210-836
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
17.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
27 mm
Nyomógombjelölők; keretekhez, bepattintva vagy helyére ragasztva; 27 x 17,5 mm; ezüstszínű