Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölőszalag, 6mm széles, öntapadó, fehér SN094458 - 210-833

MásolásMásolás
WAGO - Jelölőszalag, 6mm széles, öntapadó, fehér SN094458

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094458

Gyártói cikkszám

210-833

Gyártói típuskód

210-833

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

25000 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

6 mm

Magasság:

6 mm

Mágneses:

Nem

Jelölőszalagok; 25 m tekercsen; 6 mm széles; üres; Öntapadó; fehér