WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron Csak hálókiosztás 6 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Öntapadó fehér SX112696 - 210-333/600-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918164535
Sonepar cikkszám
SX112696
Gyártói cikkszám
210-333/600-001
Gyártói típuskód
210-333/600-001
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; Csak hálókiosztás; 6 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Öntapadó; fehér