WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron Csak hálókiosztás 6 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Öntapadó fehér SX112730 - 210-333/1200-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 12 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918175302
Sonepar cikkszám
SX112730
Gyártói cikkszám
210-333/1200-001
Gyártói típuskód
210-333/1200-001
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
12 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; Csak hálókiosztás; 6 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Öntapadó; fehér