WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 1-12 (160x) Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó feh SX112756 - 210-332/700-103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 7 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918164498
Sonepar cikkszám
SX112756
Gyártói cikkszám
210-332/700-103
Gyártói típuskód
210-332/700-103
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
7 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 1-12 (160x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér