WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 1-16 (100x) 5 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fehér SX112641 - 210-334/762-202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 7.62 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454029081
Sonepar cikkszám
SX112641
Gyártói cikkszám
210-334/762-202
Gyártói típuskód
210-334/762-202
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
7.62 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 1-16 (100x); 5 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér