WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 1-24 (48x) 5 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fehér SX112643 - 210-334/500-203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918685146
Sonepar cikkszám
SX112643
Gyártói cikkszám
210-334/500-203
Gyártói típuskód
210-334/500-203
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 1-24 (48x); 5 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér