WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 1, 5, 9 ... 141 (20x)142 (20x), 8, 12 ... 144 (20x) Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz SX112777 - 210-332/500-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454144388
Sonepar cikkszám
SX112777
Gyártói cikkszám
210-332/500-410
Gyártói típuskód
210-332/500-410
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 1, 5, 9 ... 141 (20x)142 (20x), 8, 12 ... 144 (20x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér