WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 17-32 (160x) Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fe SX112774 - 210-332/508-204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.08 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918179270
Sonepar cikkszám
SX112774
Gyártói cikkszám
210-332/508-204
Gyártói típuskód
210-332/508-204
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.08 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 17-32 (160x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér