WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 17-32 (400x) Jelölőszalag magassága: 2,3 mm/0,091 in Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés SX112840 - 210-331/254-204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 2.54 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918177023
Sonepar cikkszám
SX112840
Gyártói cikkszám
210-331/254-204
Gyártói típuskód
210-331/254-204
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
2.54 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 17-32 (400x); Jelölőszalag magassága: 2,3 mm/0,091 in; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér