WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 49-60 (200x) Jelölőszalag magassága: 2,3 mm/0,091 in Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés SX112827 - 210-331/508-107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.08 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918581301
Sonepar cikkszám
SX112827
Gyártói cikkszám
210-331/508-107
Gyártói típuskód
210-331/508-107
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.08 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 49-60 (200x); Jelölőszalag magassága: 2,3 mm/0,091 in; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér