WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 49 - 60 (40x) 6 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fehér SX112719 - 210-333/1200-107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 12 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918175357
Sonepar cikkszám
SX112719
Gyártói cikkszám
210-333/1200-107
Gyártói típuskód
210-333/1200-107
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
12 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 49 - 60 (40x); 6 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér