WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED 9-16 (240x) Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó feh SX112760 - 210-332/635-200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918176644
Sonepar cikkszám
SX112760
Gyártói cikkszám
210-332/635-200
Gyártói típuskód
210-332/635-200
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 9-16 (240x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér