WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED Csak hálókiosztás Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz: 182 mm Öntapadó fehér SX112770 - 210-332/635-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918176613
Sonepar cikkszám
SX112770
Gyártói cikkszám
210-332/635-001
Gyártói típuskód
210-332/635-001
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; Csak hálókiosztás; Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Öntapadó; fehér