WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED N (1040x) 6 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fehér SX112668 - 210-333/700-077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 7 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918175272
Sonepar cikkszám
SX112668
Gyártói cikkszám
210-333/700-077
Gyártói típuskód
210-333/700-077
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
7 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; N (1040x); 6 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér