WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED N (880x) 6 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fehér SX112649 - 210-333/800-077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918174657
Sonepar cikkszám
SX112649
Gyártói cikkszám
210-333/800-077
Gyártói típuskód
210-333/800-077
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; N (880x); 6 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér