WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED PEN (600x) 6 mm szalagszélesség Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó fehér SX112724 - 210-333/1200-079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 12 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918175425
Sonepar cikkszám
SX112724
Gyártói cikkszám
210-333/1200-079
Gyártói típuskód
210-333/1200-079
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
12 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; PEN (600x); 6 mm szalagszélesség; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér