WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED U, V, W (720x) Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó SX112763 - 210-332/635-086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918176750
Sonepar cikkszám
SX112763
Gyártói cikkszám
210-332/635-086
Gyártói típuskód
210-332/635-086
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; U, V, W (720x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér