WAGO - Jelölőszalagok A4-es papíron MARKED X, Y, Z (720x) Jelölőszalag magassága: 3 mm Szalaghossz: 182 mm Vízszentes jelölés Öntapadó SX112762 - 210-332/635-087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.35 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918176767
Sonepar cikkszám
SX112762
Gyártói cikkszám
210-332/635-087
Gyártói típuskód
210-332/635-087
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.35 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; X, Y, Z (720x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér