WAGO - Jelölőszalagok MARKED W not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113221 - 209-319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276887
Sonepar cikkszám
SX113221
Gyártói cikkszám
209-319
Gyártói típuskód
209-319
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; MARKED; W; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér