WAGO - Jelölőszalagok MARKED X not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113220 - 209-320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332276894
Sonepar cikkszám
SX113220
Gyártói cikkszám
209-320
Gyártói típuskód
209-320
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; MARKED; X; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér