Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölőszalagok Smart Printer-hez folyamatosan öntapadó 10 mm ezüstszínű SX112586 - 210-871

MásolásMásolás
WAGO - Jelölőszalagok Smart Printer-hez folyamatosan öntapadó 10 mm ezüstszínű SX112586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143378888

Sonepar cikkszám

SX112586

Gyártói cikkszám

210-871

Gyártói típuskód

210-871

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20000 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

10 mm

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 10 mm; ezüstszínű