WAGO - Jelölőszalagok Smart Printer-hez folyamatosan öntapadó 30 mm sárga SX112585 - 210-874/000-002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143651356
Sonepar cikkszám
SX112585
Gyártói cikkszám
210-874/000-002
Gyártói típuskód
210-874/000-002
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
30 mm
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 30 mm; sárga