WAGO - Jelölőszalagok Smart Printer-hez kívánt hosszra vágott MARKED not stretchable Bepattintható típus fehér SX113790 - 2009-110/762-859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 7.62 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143407618
Sonepar cikkszám
SX113790
Gyártói cikkszám
2009-110/762-859
Gyártói típuskód
2009-110/762-859
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
7.62 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; kívánt hosszra vágott; MARKED; not stretchable; Bepattintható típus; fehér