WAGO - Jelölőszalagok Smart Printer-hez kívánt hosszra vágott MARKED Speciális nyomtatás not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintha SX113798 - 2009-110/762-808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 7.62 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454999681
Sonepar cikkszám
SX113798
Gyártói cikkszám
2009-110/762-808
Gyártói típuskód
2009-110/762-808
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
7.62 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; kívánt hosszra vágott; MARKED; Speciális nyomtatás; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér