WAGO - Jelölőszalagok tekercselve 2,3 mm széles üres Öntapadó fehér SX112595 - 210-831
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821632719
Sonepar cikkszám
SX112595
Gyártói cikkszám
210-831
Gyártói típuskód
210-831
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
25000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
2.3 mm
Jelölőszalagok; tekercselve; 2,3 mm széles; üres; Öntapadó; fehér