WAGO - Jelölőszalagok TP-nyomtatóhoz folyamatosan öntapadó 100 mm fehér SX112584 - 210-878
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143378956
Sonepar cikkszám
SX112584
Gyártói cikkszám
210-878
Gyártói típuskód
210-878
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
99 mm
Jelölőszalagok; TP-nyomtatóhoz; folyamatosan öntapadó; 100 mm; fehér