WAGO - Jelölőszám sorkapocshoz '3' GT01886 - 209-720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274555
Sonepar cikkszám
GT01886
Gyártói cikkszám
209-720
Gyártói típuskód
209-720
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 5 / 6 (50 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér