Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Jelölőtartó 23mm kötegelhető SN101493 - 211-829

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Jelölőtartó 23mm kötegelhető SN101493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 23 mm

  • Fogazás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101493

Gyártói cikkszám

211-829

Gyártói típuskód

211-829

Kivitel:

egyéb

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénmentes; átlátszó