Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Kábel kötegelő jelölő 800 db/csom SN082719 - 211-836/000-002

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Kábel kötegelő jelölő 800 db/csom SN082719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 117.5 mm

  • Fogazás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082719

Gyártói cikkszám

211-836/000-002

Gyártói típuskód

211-836/000-002

Kivitel:

tekercsforma

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

117.5 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

15 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Kábeljelölő; Smart Printer-hez; kábeljelölők használatához; 100 x 15 mm; sárga