WAGO - Kábelbilincs SX113255 - 209-187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821003212
Sonepar cikkszám
SX113255
Gyártói cikkszám
209-187
Gyártói típuskód
209-187
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
rozsdamentes acél
Műanyagbevonatú:
Nem
Kábelbilincs