WAGO - Kábelcsupaszoló rugóval, beállítócsavarral és anyával, VDE tesztelve, 1000 V, 2-komponensű fogás SN201908 - 206-1152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.25-10 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Vezetékvágóval - Nem
Önbeálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201908
Gyártói cikkszám
206-1152
Gyártói típuskód
206-1152
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.25-10 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Vezetékvágóval:
Nem
Önbeálló:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
172 mm
Szigetelt:
Igen
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
8
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Tömeg:
170 g