WAGO - Kábeljelölő fúvóka 211-811 használatához, 500 db SN094589 - 211-812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.4-5 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 1.4-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094589
Gyártói cikkszám
211-812
Gyártói típuskód
211-812
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.4-5 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
1.4-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 12 mm; 211-811 használatához; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 1,4 … 5,0 mm; átlátszó